仕様帯域通過フィルター:帯域幅:8 nm 波長精度:±1.0 nm /受光部:シリコンフォトセルセット内容本体、測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他質量(g)380電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)測定範囲(mg/L)0.000~1.000測定項目Ag寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5精度±0.020 mg/L ±測定値の5%(25℃)試薬HI 93737-01 (50回分)、HI 93737-03 (150回分)測定方法PAN法光源LED(575 nm)液晶パネル128×64ピクセル バックライト付使用環境温度(℃)0~50記憶データ数自動で50データまで電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後RoHS指令(10物質対応)対応防水性本体ケース:IP67分解能(mg/L)0.001相対湿度(%RH)100以下