桑和
0188-00 長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
63358208
品番
0188-00
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥7,139
販売価格(税別)
¥
6,490
バスケットに入れる
種別
長袖ブルゾン
色
ブラック
サイズ
3L
分類
夏物
素材
ナイロン90%・ポリウレタン10%
色番
4