桑和
1092-08 カーゴパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ミッドインディゴ
ライトインディゴ
ミッドインディゴ
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63359206
品番
1092-08
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
素材
綿98%ポリウレタン2%
サイズ
S
色番
557
分類
定番
色
ミッドインディゴ
種別
カーゴパンツ