桑和
5048-02 長袖シャツ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
色
グレー
ネイビー
グレー
シルバーグレー
ロイヤルブルー
サイズ
4L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63369234
品番
5048-02
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
素材
綿100%
サイズ
4L
分類
夏物
色番
7
色
グレー
種別
長袖シャツ