桑和
5048-02 長袖シャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ロイヤルブルー
ネイビー
グレー
シルバーグレー
ロイヤルブルー
サイズ
L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63369383
品番
5048-02
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
素材
綿100%
サイズ
L
分類
夏物
色番
203
色
ロイヤルブルー
種別
長袖シャツ