カメダデンキ
フラットバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1セット(3本)
幅(mm)
36
注文コード
63369793
品番
F-38L-ZN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
配電盤の構造材として、また配管工事、電気工事、空調工事などに便利なフラットです。
受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。
材質/仕上
鋼板/溶接亜鉛メッキ
幅(mm)
36
全長(mm)
1800
質量(kg)
1.2
板厚(mm)
3
適合ボルト径
M10
穴幅(mm)
11
関連資料:
図面(0.12MB)
注意
※個人宅の配送は出来ません。
※現場への配送は出来ません。
※ビル等の上層階への配達は不可となりますので、車上渡しとなる可能性がございます。
※商品サイズが大きいため道が狭小で配送出来ない場合、配送協力いただくまたは注文をお断りする場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
離島
数量1以上のご注文
お送りできません