ブッシング3/4×3/8 ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 63371184

 

ブッシング3/4×3/8 ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 63371184
ブッシング3/4×3/8 ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 63371184
ブッシング3/4×3/8 ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 63371184
ブッシング3/4×3/8 ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 63371184
ブッシング3/4×3/8 ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 63371184
モノタロウ

ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白

(38件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
呼び径(A)20×10
20×10
8×6
10×6
10×8
15×8
15×10
20×8
20×15
25×10
25×15
25×20
32×15
32×20
32×25
40×15
40×20
40×25
40×32
50×15
50×20
50×25
50×32
50×40
呼び径(B)3/4×3/8
3/4×3/8
1/4×1/8
3/8×1/8
3/8×1/4
1/2×1/4
1/2×3/8
3/4×1/4
3/4×1/2
1×3/8
1×1/2
1×3/4
11/4×1/2
11/4×3/4
11/4×1
11/2×1/2
11/2×3/4
11/2×1
11/2×11/4
2×1/2
2×3/4
2×1
2×11/4
2×11/2
呼び径B1(inch)3/4
呼び径B2(inch)3/8
内容量1個注文コード63371184品番ブッシング3/4×3/8
販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。

用途配管資材に。呼び径(A)20×10呼び径(B)3/4×3/8材質可鍛鋳鉄形状ブッシング寸法L(mm)25規格JIS B2301ねじの種類PTネジ二面幅SW(mm)32(六角)呼び径B1(inch)3/4呼び径B2(inch)3/8呼び径B13/4呼び径B23/8
注意
※配管前にねじ部および管内を綺麗にしてください。汚れやゴミなどの異物は漏れやつまりの原因になります。
※配管時のシールテープ等が管内に入り込まないようにお願いします。
※使用条件と異なる用途でのご使用はお控えください。
※ネジ込み時に過大なトルクをかけたり締めすぎにご注意ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:38
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-21
用途: 水冷配管、エアー配管等の工場内配管
製造業

使用する分には全く問題なく使用出来ますが、表面仕上げの状態やネジの入り始めの具合は一流メーカー品と比べるとやはり見劣りします。ただ、工場内など目に付きにくい場所には安価なこの製品で十分です。

2025-09-14
用途: 機械のメンテナンス時
佐藤

古くなったエアー機器を交換する際 異形のパイプを連結するのに重宝してます
価格もリーズナブルで助かります

対象商品 : 63371175
2024-11-04
用途: 井戸ポンプ配管

井戸ポンプに圧力計取付で使用、ネジ山の精度やメッキ等特に不具合ありません。

2025-05-06
用途: 水道配管
不動産業

品質に満足しています。ホームセンターと比べて価格も安めで大変満足しています。次回も必要な時にはリピートします。

2025-03-27
用途: 機械のメンテナンスに使用
株式会社ケーイーシー

お値打ちに使用できて良いです。
機械のメンテナンスで使用していますが、
お値打ちなので使用しやすくて気に入っています。

対象商品 : 63371254
2024-01-12
用途: A重油の給油金具の接続部品として使用
若宮産業株式会社

特に複雑な器具ではないので作業性も使用感も問題なく使用できている。

対象商品 : 63371324
2023-07-14
用途: エア配管継手

モノタロウPB商品はコスパがいいし、見た目も作りもメーカー品と同じで問題なしです

2023-02-23
用途: 機械メンテナンス
製造業

ホームセンターで買うよりも遥かに安いので仕上がり等が良くないかと思いきや良い意味で期待を裏切られました。またリピートします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
材質の「黒心可鍛鋳鉄」は、サビに強いのでしょうか。
回答:
メッキ加工している分、錆びにくくはなります。
しかしながら鉄でございます為、雨や水に濡れる間にネジ部分の油が落ち、錆びてきます。
2021-08-13
質問:
中は空洞ですか、閉鎖していますか。
回答:
配管材料ですので、貫通しています。
2021-08-13
質問:
プロパンガスの配管に使用可能でしょうか。
回答:
プロパンに使用可能でございます。
2021-08-13
質問:
呼び径B1とB2のネジ外径のサイズは何mmでしょうか。
回答:
どちらも配管の規格となります為、下記をご参照くださいませ。

呼び径A → 呼び径B → ねじ外径 → パイプ外径
6A → 1/8B →  9.728 → 10.5
8A → 1/4B → 13.157 → 13.8
10A → 3/8B → 16.662 → 17.3
15A → 1/2B → 20.955 → 21.7
20A → 3/4B → 26.441 → 27.2
25A → 1B → 33.249 → 34
32A → 1-1/4B → 41.91 → 42.7
40A → 1-1/2B → 47.803 → 48.6
50A → 2B → 59.614 → 60.5
65A → 2-1/2B → 75.184 → 76.3
80A → 3B → 87.884 → 89.1
100A → 4B → 113.03 → 114.3
125A → 5B → 138.43 → 139.8
150A → 6B → 163.83 → 165.2


1が参考にしています
2021-08-13

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする