三菱電機
LEDライトユニット Myシリーズ 40形 連続調光 一般タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
色温度(K)
6500
6500
4000
3000
光源色
昼光色
昼光色
白色
電球色
明るさ(Lm)
5200
3200
4000
6900
消費電力(W)
32.5
21
24.9
43
全25種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63377135
品番
EL-LU45033DAHZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥28,600
Myシリーズ
電圧(V)
100~200
消費電力(W)
32.5
定格
連続調光/初期照度補正付(5~100%)
大きさ
40形
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
153.8
光束(Lm)
5000
明るさ(Lm)
5200
演色指数(Ra)
85
ライトユニット
一般
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※本ライトユニットは必ず専用器具本体と組合わせてご使用ください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63377135
EL-LU45033DAHZ
18876466
EL-LU45043DAHZ
Myシリーズ ライトユニット
三菱電機
1台
¥
10,980
税込
¥
12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)