三菱電機
LEDライトユニット Myシリーズ 110形 連続調光 省電力タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
内容量
1台
注文コード
63377878
品番
EL-LU91430WW2AHZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥66,900
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
Myシリーズ
電圧(V)
200~242
消費電力(W)
70.4
定格
連続調光/初期照度補正付(5~100%)
大きさ
110形
色温度(K)
3500
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
167.8
光束(Lm)
11820
明るさ(Lm)
13400
演色指数(Ra)
85
ライトユニット
省電力
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※本ライトユニットは必ず専用器具本体と組合わせてご使用ください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63377878
EL-LU91430WW2AHZ
18877175
EL-LU91440WWAHZ
Myシリーズ ライトユニット
三菱電機
1台
¥
26,980
税込
¥29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)