三菱電機
LEDライトユニット Myシリーズ 110形 固定出力 一般タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
色温度(K)
4000
4000
6500
5000
3500
光源色
白色
白色
昼光色
昼白色
温白色
明るさ(Lm)
13400
10000
13400
6400
電圧(V)
200~242
200~242
100~200
全20種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63377948
品番
EL-LU91433W2AHTN
参考基準価格(税別)
¥55,900
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
Myシリーズ
電圧(V)
200~242
消費電力(W)
82.8
定格
固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形
大きさ
110形
色温度(K)
4000
光源色
白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
148
光束(Lm)
12260
明るさ(Lm)
13400
演色指数(Ra)
85
ライトユニット
一般
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※本ライトユニットは必ず専用器具本体と組合わせてご使用ください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません