三菱電機
LEDライトユニット Myシリーズ 20形 固定出力 一般タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
内容量
1台
注文コード
63378307
品番
EL-LU21523WAHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥16,300
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
Myシリーズ
電圧(V)
100~200
消費電力(W)
11.2
定格
固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形
大きさ
20形
色温度(K)
4000
光源色
白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
125
光束(Lm)
1400
明るさ(Lm)
1600
演色指数(Ra)
85
ライトユニット
一般
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※本ライトユニットは必ず専用器具本体と組合わせてご使用ください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63378307
EL-LU21523WAHTN
18877611
EL-LU21543WAHTN
Myシリーズ ライトユニット
三菱電機
1台
¥
6,498
税込
¥
7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)