質量(kg)棚板:5.5、ポール:4.3外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1220×460×1830均等耐荷重(kg/段)250仕様6段セット高さ(mm)1830奥行(mm)460間口(mm)1220耐荷重(kg/段)250材質(棚板)スチールワイヤー(クロームメッキ)、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)材質(支柱)スチールワイヤー(クロームメッキ)、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)固定方法スプリング構造の柱と棚板による嵌合方式RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)127