曜日別特売
M1520-M1580-4 スタンダードエレクター 奥行460mm ERECTA(エレクター) 63382314

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタンダードエレクター 奥行460mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット間口(mm)1520高さ(mm)1580仕様4段セット注文コード63382314品番M1520-M1580-4
参考基準価格(税別)¥78,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

すべてがワイヤー構造。繊細でエレガント、強靭。
その繊細でエレガントなフォルムの中にはスーパーエレクターに引けをとらない想像を超えた強靭さが秘めらています。

質量(kg)棚板:6.1、ポール:3.7外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1520×460×1580均等耐荷重(kg/段)250仕様4段セット高さ(mm)1580奥行(mm)460間口(mm)1520耐荷重(kg/段)250材質(棚板)スチールワイヤー(クロームメッキ)、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)材質(支柱)スチールワイヤー(クロームメッキ)、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)固定方法スプリング構造の柱と棚板による嵌合方式RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)127
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする