KOWA(宏和工業)
防雨型延長コード1口
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
63383242
品番
KRW13-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。屋外型の防雨型延長コードです。
用途
屋外型
長さ(m)
5
特性
防雨
色
黒
電線仕様
VCT2芯×1.25sq
使用場所
屋外
材質
導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル
定格電圧(V)
125
コンセント個数
1ツ口
コンセント形状
2P 15A 125V
定格電流(A)
15
電線仕様-芯数
2
注意
※このコードは合計1500W以下で使用して下さい。
※この製品を濡れた手でのプラグなどの抜き差しは決してしないで下さい。
※プラグはきっちりと差し込んでお使いください。接触不良で発熱する原因となります。
※コードは束ねて使用したり、上から物を載せないで下さい。焼損の恐れがあり、火災の原因になります。