KOWA(宏和工業)
デカ太延長コード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
長さ(m)
10
10
20
色
白
黄
緑
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63383538
品番
KM120-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。
冬でも固くなりにくいソフトコードです。
用途
屋内用
長さ(m)
10
色
白
電線仕様
VCT2芯×1.25sq
使用場所
屋内
材質
導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3ツ口
定格電流(A)
15
電線仕様-芯数
2
コンセント仕様
2P 15A 125V
注意
※このコードは合計1500W以下で使用して下さい。
※この製品は屋内型です。屋外・湿気の多い場所では決して使用しないで下さい。
※濡れた手でのプラグなどの抜き差しは決してしないで下さい。
※プラグはきっちりと差し込んでお使いください。接触不良で発熱する原因となります。
※コードは束ねて使用したり、上から物を載せないで下さい。焼損の恐れがあり、火災の原因になります。