NF-EK34F 電工ドラム 日動工業 63383775

NF-EK34F 電工ドラム 日動工業 63383775
NF-EK34F 電工ドラム 日動工業 63383775
NF-EK34F 電工ドラム 日動工業 63383775
NF-EK34F 電工ドラム 日動工業 63383775
NF-EK34F 電工ドラム 日動工業 63383775
NF-EK34F 電工ドラム 日動工業 63383775
NF-EK34F 電工ドラム 日動工業 63383775
NF-EK34F 電工ドラム 日動工業 63383775
NF-EK34F 電工ドラム 日動工業 63383775

電工ドラム

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様アース・過負荷漏電保護兼用型20A/15mA感度注文コード63383775品番NF-EK34F
参考基準価格(税別)¥65,500販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。

仕様アース・過負荷漏電保護兼用型20A/15mA感度寸法(mm)363×290×210質量(kg)9.8コンセント個数4コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)7(全巻時)/15(全延時)電線長さ(m)30電源コード種類(mm2×芯数×m)SVCT3.5×3×30特性アース付
注意
※巻いたまま使用すると熱を持ちますので、黄色の制限印まで引き出して使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする