testo(テストー)
TESTO206-1液体用pH計 液体用電極一体型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
1台
1セット
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63386058
品番
0563 2061
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は33,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
液体のpHを測定できます。
内部の比較電極液がジェル状になっており長期使用ができます。
小型のスティックタイプ。
測定範囲(pH)
0~14
仕様
温度補償付き
トラスコ品番
819-3711
セット内容
本体、電池、保存キャップ、プロテクタ、壁掛けホルダー
外形寸法(mm)
197×33×20
温度測定範囲(℃)
0~60
精度(℃)
pH:±0.02、±0.4
分解能(℃)
(pH)0.01、0.1
材質(ハウジング)
ABS樹脂
電池寿命(時間)
80
使用電池
CR202032×1
計測頻度
2回/秒
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。