曜日別特売
SA005KT2 検定ヤスリ 組タイプ ツボサン 63386785

SA005KT2 検定ヤスリ 組タイプ ツボサン 63386785
SA005KT2 検定ヤスリ 組タイプ ツボサン 63386785

検定ヤスリ 組タイプ

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
形状三角
刃幅(mm)9
内容量1本注文コード63386785品番SA005KT2
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
用途
技能検定試験に。
形状三角刃長(mm)115表面粗さ中目全長(mm)215刃幅(mm)9テーパー一端テーパー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63386776
2019-06-10
用途: アルミプレートの穴加工
運輸・通信業

商品に半丸と記されていたので、アルミプレートの穴加工を
しようと購入しましたが、半丸部分には削り刃がなく反対側の平面部分には切削刃が付いていて、何の役にも立たなっかた、形状は半丸でも平ヤスリの機能しかないので、半丸の表記は余計ですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする