北川工業
CKSクランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
最大結束径(Φmm)
5.4
5.4
6.2
9.8
14.4
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
63387162
品番
CKS-05-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ロック部がボックス構造のため結束時の横ずれがありません。
材質
ナイロン66
最大結束径(Φmm)
5.4
色
グレー
規格
UL94V-2
寸法A(mm)
13.8
寸法D(mm)
8.5
寸法B(mm)
23.2
寸法C(mm)
12.8
取付穴径(Φmm)
6.4
取付板厚(mm)
0.5~2.3