- 鉄粉配合パテ スタンダード モノタロウ 63387485

- 鉄粉配合パテ スタンダード モノタロウ 63387485
- 鉄粉配合パテ スタンダード モノタロウ 63387485
モノタロウ

鉄粉配合パテ スタンダード

(27件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1セット(500g)注文コード63387485品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

鉄粉を高配合した工業用の補修パテです。
特別な技術や火気も必要とせず、漏れの原因となる金属の補修が簡単にできます。
硬化収縮が無視できるほど小さく、強固な硬化物はハンド&機械加工が可能です。
金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊されるほど強力に接着できます。電気の不良導体なので、異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こりません。
配管、バルブ、タンクなどの修理に最適です。
鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修、接着に。
腐食した設備の再生補修や金属材・設備機器の肉盛、穴埋めに。
防水・防食・補修ライニングに。

濃灰色特性防水、防食硬化時間16時間/25℃成分エポキシ樹脂/鉄粉配合(重量比)主剤:硬化剤=9:1、(容積比)主剤:硬化剤=3:1比重(硬化後)2.3耐熱温度(℃)120可使時間(分)45危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類毒劇区分劇物
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS):(1.1MB)
注意
※各ラベルや本箱に記載している危険情報をご使用前に必ず御読みのうえ、正しく安全にご使用ください。
※ご使用の際、ならびに保管の際にも火気には絶対に近づけないでください。
※ご使用の際には換気を十分に行ってください。また、保護眼鏡・保護手袋・保護衣・保護面など必要に応じた保護具をご使用ください。
※皮膚接触を避けるために、長袖上着など必要に応じて保護をしてください。また、どうしても保護具でカバーされず化学物質にさらされる身体部分(顔・腕・脚部など)は本製品を使用する前に、保護クリームなどで保護してください。
※保管の際は子供の手の届かない場所に保管してください。
※漏洩時は換気を行いながら、少量の場合はウエスで拭き取り、大量の場合は砂などを撒いてスコップなどで回収してください。
※火災時は、大量の水・砂・泡消火器や粉末消火器、二酸化炭素消火器を用いて消火活動をしてください。

商品説明動画

鉄粉配合パテ スタンダード.
この動画は、19が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63387485-26275376-- 鉄粉配合パテ スタンダード モノタロウ 26275376鉄粉配合パテ スタンダードモノタロウ1セット(500g)
6,798
税込7,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 重機のバケットの溶接補修後の使用。
その他業種

今回は半年前の使用後から2回目です。
穴あきの溶接補修箇所の隙間埋めと盛り上げで使用しました。
前回の施工後はかなり強固の補修になり、想像以上の快適な状態でした。
大がかりな費用を抑えることができ、時期をみてまた購入する予定です。

2025-03-07
用途: メンテナンスに使用

修理部品のメンテナンスに使用致しました。仕様勝手もよく綺麗な仕上がりになりました。

2が参考にしています
対象商品 : 26275376
2024-08-11
用途: 除雪機修理
サービス業

錆びたオーガハウジングの補強に使用しました
1日でカチンカチンに固まりました
強度も十分で問題無さそうです

対象商品 : 26275376
2024-05-21
用途: 工場内機器等のメンテナンスに使用しています
運輸・通信業

鉄粉配合パテは弊社では重宝しており、使いやすいです。

対象商品 : 26275376
2023-12-03
用途: 電源ボックス補修用

外にある電源ボックスはサビやすく、うん、悪く穴が開いてしまったので、これを使って直しました。使いやすくすぐに固まって防止にも役立っています。

対象商品 : 26275376
2023-06-01
用途: 自動車関連

初めて使用しました。鉄板の穴埋めでした、私的には結構良い感触です。
硬さや密着性良いと思います。価格も安く今後の耐久性を見ながら使用して
みたいと思います。

対象商品 : 26275376
2023-01-25
用途: 自転車のフレームの補強
自動車・二輪車・自転車関連業

使用方法が分かりやすく、しっかりと硬化してくれてとても満足です。

対象商品 : 26275376
2022-03-01
用途: 作業現場のメンテナンス
製造業

設備摩耗部分の応急処置で使用
他ブランド比較で量的に安くで助かりました

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
500g以外の取扱いはありますか。
回答:
取扱いはございません。
2023-05-25
質問:
加熱しないと使用できませんか。
回答:
加熱しなくても使用可能でございます。
2023-05-25
質問:
常温での使用は可能でしょうか。
回答:
常温(20℃~25℃)で15時間で完全硬化します。
※気温が低い時などは硬化が遅くなります。その際は加温すると硬化反応を促進することが可能です。
2023-05-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする