曜日別特売
MY-N420333/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 片反射笠付タイプ 三菱電機 63387538

 

MY-N420333/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 片反射笠付タイプ 三菱電機 63387538
MY-N420333/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 片反射笠付タイプ 三菱電機 63387538

LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 片反射笠付タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1台明るさ(Lm)2000消費電力(W)13.6光源色昼光色注文コード63387538品番MY-N420333/DAHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25,600

Myシリーズ

仕様プルスイッチ:なし消費電力(W)13.6定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形定格電圧(V)100~200本体鋼板 白色仕上大きさ40形色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)128.6光束(Lm)1750LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)2000グリーン購入法適合演色指数(Ra)85ライトユニット一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき850/税込935
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63387538MY-N420333/DAHTN18819109MY-N420433/DAHTNMY-N420333/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 片反射笠付タイプ 三菱電機 18819109LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 片反射笠付タイプ三菱電機1セット
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする