曜日別特売
CRNBEM-0.5-12-4 超硬ロングネックボールエンドミル AlCrNコート 2枚刃 モノタロウ 63387625

CRNBEM-0.5-12-4 超硬ロングネックボールエンドミル AlCrNコート 2枚刃 モノタロウ 63387625
CRNBEM-0.5-12-4 超硬ロングネックボールエンドミル AlCrNコート 2枚刃 モノタロウ 63387625
CRNBEM-0.5-12-4 超硬ロングネックボールエンドミル AlCrNコート 2枚刃 モノタロウ 63387625
モノタロウ

超硬ロングネックボールエンドミル AlCrNコート 2枚刃

(10件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1本ボール半径R(mm)0.5注文コード63387625品番CRNBEM-0.5-12-4
販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

安心の国内メーカー製。
AlCrN系コーティング採用で耐摩耗性が向上します。
深リブタイプのため、深彫加工時の工具干渉を避けることが出来ます。

用途深彫加工に。材質超硬刃数2枚刃ねじれ角30θボール半径R(mm)0.5刃径(Φmm)1首下径(Φmm)0.95刃長(mm)0.74首下長(mm)12全長(mm)50シャンク径(Φmm)4首角θ(首下)10表面処理AlCrNコーティング
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63387652
2024-06-28
用途: フライス加工

問題無しです。樹脂のみの加工ですが結構長く使えます。

対象商品 : 63387713
2024-04-12
用途: 樹脂製品の加工
プロトテック株式会社製造業

問題無く使用しています。耐久性が心配なので 予備にもう1本購入しましたが
普通に使用していれば 問題ありませんでした。

対象商品 : 63387528
2024-04-10
用途: 木工小物雑貨に数ミリメートルの文字を彫刻する
製造業

3D局面に沿って小さな文字を彫刻するのに大変便利。木目によっては引っかかってすぐに折れてしまうのが残念。

対象商品 : 63387625
2021-09-02
用途: 樹脂全般

モノタロウブランドのエンドミルですが、
これで十分です。
安かろう悪かろうなんて物は、存在しません。

対象商品 : 63387853
2021-07-09
用途: 樹脂NC加工
製造業

特に問題なく削れます。深いところを削るのに重宝しています。

対象商品 : 63387582
2020-04-29
用途: 切削作業用
製造業

超硬ビットでお値段がお安かったのでお試しで購入。私の作業(樹脂切削加工)では問題なく使用できました。耐久性はこれからの確認です。

対象商品 : 63387853
2020-06-01
用途: 樹脂加工
製造業

問題なく削れます。もうすこし様子を見て次回も買いたいと思います。

対象商品 : 63387537
2019-10-21
用途: 非金属を使ったモデリング
Tsucky Artistic Factory

細く深いところの加工に使用。
シャンク部が当たらず複雑なものも楽に削れてよい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
1が参考にしています
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする