D-1610 超硬ロータリーバ アルミD Axel 63388088

超硬ロータリーバ アルミD

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
刃径(Φmm)15.9
内容量1本注文コード63388088品番D-1610
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

アルミニウムなど、柔らかい金属の切削に最適な形状をしています。

刃径(Φmm)15.9シャンク径(Φmm)6材質超硬サイズΦ15.9m/m適合材アルミニウムなど
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする