Axel
超硬ロータリーバー タイプC(マスターカット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
3
注文コード
63388413
品番
C-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
マスターカットは、最も一般的に使用されている刃形状で切削性も良く仕上面も良好です。切粉も粒状に近く安全です。
全長(mm)
38
材質
超硬
サイズ
Φ3.0×14m/m
刃径(Φmm)
3