MY-X430330/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 63388737

 

MY-X430330/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 63388737
MY-X430330/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 63388737

LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 下面開放タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量
1台
明るさ(Lm)
3200
光源色
電球色
消費電力(W)
21
注文コード
63388737
品番
MY-X430330/LAHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥30,000

Myシリーズ

ライトユニット
一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵
定格
固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形
光源色
電球色
消費電力(W)
21
色温度(K)
3000
定格電圧(V)
100~200
LED寿命(時間)
40000
エネルギー消費効率(Lm/W)
124.2
演色指数(Ra)
85
光束(Lm)
2610
仕様
プルスイッチ:なし
本体
鋼板 白色仕上
大きさ
40形
明るさ(Lm)
3200
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥850/税込¥935
北海道地方数量1につき¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1につき¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63388737MY-X430330/LAHTN18820500MY-X430430/LAHTNMY-X430330/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18820500LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
¥13,980
税込¥15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする