GE15201P サクラシリーズ 工具ホルダー KH(基陽) 63389822

サクラシリーズ 工具ホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ピンク注文コード63389822品番GE15201P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,720

季節をモチーフにしたカラーと迷彩柄を組み合わせたデザインが人気のシリーズです。
傷みやすい取り出し口を皮革補強しています。
ポケットの縁が指先に引っかからないフラットテーピング方式を採用しています。

用途工具収納ピンク材質1680デニールナイロン幅(mm)90高さ(mm)215質量(g)78奥行(mm)40
注意
※ベルト通し60mm幅対応。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする