三菱電機
LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
色温度(K)
3000
5000
5000~3000
4000
光源色
電球色
昼白色
昼白色~電球色
白色
光束(Lm)
1610
2320
3520
4820
5840
2380
3480
3610
4940
5990
6030
6010
消費電力(W)
13.6
15.8
39.7
30.3
46.8
24.9
36.7
43
全186種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63397907
品番
MY-B420337/LAHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥32,800
Myシリーズ
仕様
プルスイッチ:なし
消費電力(W)
13.6
定格
固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形
定格電圧(V)
100~200
本体
鋼板 白色仕上
大きさ
40形
色温度(K)
3000
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
118.3
光束(Lm)
1610
LED寿命(時間)
40000
明るさ(Lm)
2000
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵、一般
グリーンマーク
認定
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工では使用できません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63397907
MY-B420337/LAHTN
18846120
MY-B420437/LAHTN
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース
三菱電機
1セット
¥
14,980
税込
¥
16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)