ポッシュリビング
フックL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ブラック
ブラック
アンティークゴールド
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
63398915
品番
63977
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
シンプルでスタイリッシュなデザインフック。玄関やリビングの引っ掛け収納におすすめです。
材質
アイアン
質量(kg)
0.06
色
ブラック
耐荷重(kg)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
1.8×12.2×5