63980 スウィングフック ポッシュリビング 63398949

スウィングフック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
アンティークゴールド
内容量1個注文コード63398949品番63980
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

シンプルでスタイリッシュなデザインフック。不要な時は収納できる便利な左右に可動するタイプです。2箇所フックがあるので、コートや帽子を掛けたり、植物を吊るしてみるのもおすすめです。フック可動式(詳細サイズcm)穴to穴 横:2

仕様アンティークゴールド材質アイアン質量(kg)0.16アンティークゴールド耐荷重(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2.5×20.4×13.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする