三菱電機
LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
90日以内出荷とは
色温度(K)
4000
5000
5000~3000
4000
光源色
白色
昼白色
昼白色~電球色
白色
光束(Lm)
6010
2320
3520
4820
5840
2380
3480
3610
4940
5990
6030
6010
消費電力(W)
43
15.8
39.7
30.3
46.8
24.9
36.7
43
全186種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63399709
品番
MY-B470338/WAHZ
参考基準価格(税別)
¥48,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
Myシリーズ
仕様
赤外線調光ユニット:不可
消費電力(W)
43
スイッチ
プルスイッチ:なし
定格
連続調光/初期照度補正付(5~100%)
定格電圧(V)
100~200
本体
鋼板 白色仕上
大きさ
40形
色温度(K)
4000
光源色
白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
139.7
光束(Lm)
6010
LED寿命(時間)
40000
明るさ(Lm)
6900
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
ライトユニット
一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵
グリーンマーク
認定
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工では使用できません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません