曜日別特売
- クラック針ゲージペン 土牛 63400015

クラック針ゲージペン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード63400015品番-
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

見て確認するのではなく、クラックに針を差し込み、クラック幅を確認。
補修判断の基準となる寸法ゲージを装着。
胸ポケットに納まるペンタイプ携帯式。
ゲージ針はステンレス。根元はバネ式で折れにくいクッション構造。

仕様0.1mm・0.2mm・0.3mm・0.5mm針装着全長(mm)145質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする