曜日別特売
MYGM-40 マイトン MYGシリーズ 日東工器 63400672

マイトン MYGシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000空気消費量(m3/min)無負荷時:0.45、負荷時:0.6注文コード63400672品番MYGM-40
参考基準価格(税別)¥50,300販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

新タイプ!マイトンシリーズに小型・パワフルタイプが追加!
新モーターで高い耐久性。低頭タイプで被削材が見やすい。
新タイプのサイレンサで高い消音効果。
グリップ部93mmの抜群の握りやすさ!

頭部高さ(mm)85付属品六角棒スパナ(5/6mm)各1タイプ小型・パワフル本体質量(kg)1.2空気消費量(m3/min)無負荷時:0.45、負荷時:0.6仕様リング式使用圧力範囲(MPa)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×3~6×15
注意
※MYG-25はメーカー製砥石のみ使用可能です。
※MYGL-40/MYGM-40/MYG-40/MYG-70用の消耗品は市販品をご使用ください。

商品説明動画

【日東工器】研削・研磨に 4インチの小型・パワフルなグラインダ マイトンMYGM-40
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25187884
2024-01-25
用途: 鉄骨補修
製造業

100Vディスクグラインダーを使用していますが、鉄骨溶接後の研削に使用しています。
コンプレッサーがあるので、今回購入し使用しています。トルクもあり便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする