LF5-10S スーパーフラットジャッキ(70MPa) RIKEN(理研機器) 63401277

スーパーフラットジャッキ(70MPa)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送25日以内出荷とは
内容量1個注文コード63401277品番LF5-10S
参考基準価格(税別)¥68,800販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

最小全長34mmの超薄型ジャッキです。
ピストンは4°の傾斜まで使用可能です。

シリンダ内径(Φmm)96ストローク(mm)10概略質量(kg)4.1接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)70作動方式単動方式リターン:荷重戻し最小全長(mm)34受圧面積(cm2)72.38最大出力(kN)500必要油量(cm3)73シリンダ外径(Φmm)132ピストン径(Φmm)96付属カップラS-1R位置カップラ:17突き出し長さ(mm)カップラ:≒53
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする