玄々化学工業
ユートンアクア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1缶(1L)
注文コード
63403235
品番
SC-91
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
屋外での耐候性が抜群。
屋内での日ヤケ防止効果に優れる。
水性のため不燃性で、引火性がありません。
用途
ラティス、ウッドデッキ、木製フェンス・柱、屋外ベンチ、ガーデニングファニチャー、木製遊具、屋内木部全般
特性
耐候
使用方法
原液(必要であれば水で適宜希釈)
色
乳白色
タイプ
グロス(艶有)
主な用途
屋内外木部
外観
乳白色
完全硬化時間
24時間以上(20℃)
塗布方法
刷毛、スプレーなど
硬化時間(時間)
6以上(20℃)
使用場所
屋内外
危険物の類別
非危険物
指触乾燥時間(時間)
1~2(20℃)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
標準塗布量(g/m
2
)
80~100
注意
※塗料使用後は必ず密栓をし、冷暗所に保管してください(凍結しない場所)。
※ご使用前には塗料を充分撹拌してからご使用ください。
※塗布量が多すぎると乾燥が著しく遅くなり、ツヤムラ・乾燥不良の原因になりますのでご注意下さい。また、塗布量が少なすぎると、塗料の性能が十分でない可能性があります。標準塗布量を遵守してください。
※塗装前に、素材の汚れ、ヤニ、ワックス等を除去してから塗装してください。
※5℃以下でのご使用は避けてください(乾燥時間が著しく遅くなります)。
※塗装時に使用した道具は、温石鹸水でよく洗浄してください。
※容器の缶が凹みやすくなっております。商品の品質自体に影響はございません。ご了承のほどよろしくお願いいたします。