玄々化学工業
サドリン ベース(下塗り)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1缶(4L)
1缶(0.7L)
1缶(4L)
1缶(16L)
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(4L)
注文コード
63404197
品番
W5-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
下地処理用浸透タイプ木材保護剤。
上に塗る木材保護塗料の密着性UP効果。
木材の膨張・収縮を抑制。
木材の表面に現れるカビ・シミの発生を抑制。
木材腐朽菌(クサレ)の発生を抑制。
シロアリ等の害虫から保護。
用途
サドリンクラシックの下塗りに使用します。吸い込みの多い素材などに使用します。ニスや塗料(油性ステイン系以外)が塗装されたいるところには塗装出来ません。
主な用途
木
タイプ
ベース(下塗)
危険等級
Ⅲ
色調
無色
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
4L
危険物の性状
非水溶性
塗装間隔
2~6時間
塗付量(kg/m
2
)
0.07~0.08
塗り面積(1回塗り)(m
2
/L)
7
注意
※サドリンは薬剤・有機溶剤が含まれていますので、草花・小動物・食物などの近くで塗らないでください。
※塗装中は手袋・保護衣を着用し、火気に注意してください。手などに付着したサドリンは石鹸液などで洗ってください。塗装中は換気を良くしてください。
※よく乾燥した木材(含水率18%以下)に塗り、雨天直後の塗装は避けてください。
※気温5℃以下の塗装は避けて下さい。
※サドリンは顔料を均一に分散させるため、使用前によくかき混ぜ、使用中も時々混ぜてください。
※塗料をよく浸透させ、耐久性を向上させるため、乾燥時間をよくとってください。
※余った塗料は酸化を防ぐため、缶のフタを密栓し、冷暗所で保管してください。
※木の性質上タンニンがにじみ出ることがありますが、塗料のとけだしではありません。
※容器の缶が凹みやすくなっております。商品の品質自体に影響はございません。ご了承のほどよろしくお願いいたします。