リンレイテープ
スーパーカットテープ養生用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1箱(24巻)
1箱(30巻)
1箱(60巻)
1箱(48巻)
1箱(24巻)
1箱(18巻)
テープ幅(mm)
75
50
25
38
75
100
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(24巻)
注文コード
63404784
品番
#623
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
粘着力が強く、壁面にしっかり密着します。
手で簡単に切れ、作業性抜群です。
屋外使用でも糊が残りにくいです。
用途
養生用
色
緑
テープ幅(mm)
75
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.15
基材
PEクロス
粘着剤
アクリル系
粘着力
4.63N/10mm
伸度(%)
11
主な用途
養生用
粘着力(N/10mm)
4.63
引張強度(N/10mm)
52.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※電気絶縁用には使用しないでください。
※被着体と養生期間によっては汚染・損傷することがありますので、ご使用前にお確かめください。