EMP-5SW 二段吐出型電動ポンプ RIKEN(理研機器) 63406728

二段吐出型電動ポンプ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1個最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:5電圧(V)200(3相)吐出口径Rc3/8注文コード63406728品番EMP-5SW
参考基準価格(税別)¥744,000販売価格(税込)¥812,900
販売価格(税別)
739,000

過負荷防止のための安全弁と圧力スイッチによる、二重の安全機構を持っております。

付属品操作バルブ:ESW-4H-2、ECH-4型式複動シリンダ用(電磁切換弁 ・ 圧力保持有)、全閉外扇型出力(kW)0.75電圧(V)200(3相)概略質量(kg)53最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:5タンク油量(L)9回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800使用作動油ISO VG32吐出口径Rc3/8有効油量(L)6負荷電流(A)50Hz:3.5、60Hz:3.5吐出量(L/min)(50/60Hz)高圧時:0.4/0.48、低圧時:4.0/4.8定格電流(A)(50/60Hz)4.0/3.5
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする