EMP-6C 二段吐出型電動ポンプ RIKEN(理研機器) 63406764

二段吐出型電動ポンプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個最高使用圧力(MPa)70電圧(V)200(3相)吐出口径Rc3/8注文コード63406764品番EMP-6C
参考基準価格(税別)¥509,000販売価格(税込)¥558,800
販売価格(税別)
508,000

過負荷防止のための安全弁と圧力スイッチによる、二重の安全機構を持っております。

付属品操作バルブ:EHV-4B型式複動シリンダ用(手動切換弁)、全閉外扇型出力(kW)0.75電圧(V)200(3相)概略質量(kg)50最高使用圧力(MPa)70タンク油量(L)8回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800使用作動油ISO VG32吐出口径Rc3/8有効油量(L)5負荷電流(A)50Hz:4.0、60Hz:4.0吐出量(L/min)(50/60Hz)0.58/0.7定格電流(A)(50/60Hz)4.0/3.5
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする