付属品MHV-4B型式全閉外扇型タイプ複動シリンダ用(手動切換弁)出力(kW)1.5電圧(V)200(3相)回転数(min-1[r.p.m])50Hz:1500、60Hz:1800概略質量(kg)97最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:8吐出量(L/min)【高圧時】50/60Hz:0.9/1.08、【低圧時】 50/60Hz:6.5/7.8タンク油量(L)22使用作動油ISO VG32吐出口径Rc3/8電流(A)(50/60Hz)負荷:7.0/8.0有効油量(L)13定格電流(A)(50/60Hz)7.0/6.5