MP-12HSW 二段吐出型電動ポンプ RIKEN(理研機器) 63407410

二段吐出型電動ポンプ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1個最高使用圧力(MPa)70電圧(V)200(3相)吐出口径Rc3/8注文コード63407410品番MP-12HSW
参考基準価格(税別)¥966,000販売価格(税込)¥1,054,900
販売価格(税別)
959,000

過負荷防止のための安全弁と圧力スイッチによる、二重の安全機構を持っております。

付属品MSW-4H-2・MCH-4型式全閉外扇型タイプ複動シリンダ用(電磁切換弁 ・ 圧力保持有)出力(kW)2.2電圧(V)200(3相)回転数(min-1[r.p.m])50Hz:1500、60Hz:1800概略質量(kg)125最高使用圧力(MPa)70吐出量(L/min)50/60Hz:1.5/1.8タンク油量(L)15使用作動油ISO VG32吐出口径Rc3/8電流(A)(50/60Hz)負荷:10.0/10.0有効油量(L)6.5定格電流(A)(50/60Hz)11.0/ 10.0
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする