MP-15TK 二段吐出型電動ポンプ RIKEN(理研機器) 63407595

二段吐出型電動ポンプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:6電圧(V)200(3相)吐出口径Rc1/2注文コード63407595品番MP-15TK
参考基準価格(税別)¥1,130,000販売価格(税込)¥1,199,000
販売価格(税別)
1,090,000

過負荷防止のための安全弁と圧力スイッチによる、二重の安全機構を持っております。

型式全閉外扇型タイプ操作バルブ別置き用(付属操作バルブ無)出力(kW)3.7電圧(V)200(3相)回転数(min-1[r.p.m])50Hz:1500、60Hz:1800概略質量(kg)188最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:6吐出量(L/min)【高圧時】50/60Hz:2.5/3.0、【低圧時】 50/60Hz:20.0/24.0タンク油量(L)50使用作動油ISO VG32吐出口径Rc1/2電流(A)(50/60Hz)負荷:17.0/20.0有効油量(L)30定格電流(A)(50/60Hz)16.0/ 15.0
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする