SSAT-6L(BP) クリーンルーム用背負い防爆掃除機(空圧) タイガーバック 63409388

クリーンルーム用背負い防爆掃除機(空圧)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送46日以内出荷とは
内容量1式注文コード63409388品番SSAT-6L(BP)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
359,800

片手で持ち運びできる小型・軽量
HEPAフィルター:欧州規格(EN1822)U‐15に適合し、0.3μmの微細塵を99.995%捕集(MPPS)します。
※MPPS=Most Penetrating Particle Size(最も通過するパーティクルサイズ)
空圧式(ベンチュリ)
NFPA(全米防火協会) デビジョン1 防爆モデル
乾燥ゴミ回収専用(液体は回収できません)
クリーンルーム及び製薬工場でも使用可能
外装はSUS304を使用
帯電防止ツールが標準付属

付属品帯電防止吸引ホース 103~105Ω、1.5”(38mm )- 1.5m長、丸型ブラシ、ノズル(導電ゴム)、エアー供給ホース(両端カプラ付)10Ω以下、1/2″(13mm)-7.5m長仕様●エアー配管:1/2(15A)●吸引:小型ベンチュリ: 1●必要空気圧力:0.55MPa●必要空気量:990L/分●携帯方法:背負い●真空度:2032水柱mm質量(kg)7タイプ大容量タンク容量(L)5.7フィルターHEPA寸法(cm)23×64騒音値(dB)68コンプレッサー15HP(馬力)以上防爆認証米国:Class I, Div 1, Group A, B, C, D、Class II, Div 1, Group E, F, G T6、欧州:ATEX II 2 GD Ex h IIC T6 Gb Ex h IIIC T85℃ Db、日本:空圧機器は労働安全衛生法(防爆検定)の対象外です風量(L/sec)23.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする