MXCS-B スミハット 艶消しシリーズ 住ベテクノプラスチック 63410219

スミハット 艶消しシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
マットブラック/スモーク
内容量1個注文コード63410219品番MXCS-B
参考基準価格(税別)¥19,450販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

存在感のあるアクセントラインを採用し、スタイリッシュなデザインを追求!
透明バイザーの採用で、上方向の視認性を確保。
メッシュハンモックの採用で帽体内のムレを外へ放出します。被り心地をキープしながら、強靭さをアップ
内装を外さずシールドの着脱が可能

用途飛来・落下物用・墜落時保護用適合MXライナー材質ABS樹脂(バイザー・シールド:PC樹脂)マットブラック/スモーク質量(g)481タイプシールド付き内装(適用)MX内装(メッシュ・ハンモック)頭囲(cm)52~62ひもタイプアゴヒモ:OMバンド標準(ワンタッチ式)、耳ヒモ:MXC耳ヒモ標準使用区分飛来・落下物用・墜落時保護用
注意
※「飛来・落下物用」とは上方からの物体の飛来または落下による危険を防止または軽減するためのものです。
※「墜落時保護用」とは倉庫に積まれた荷の上、車両の上等や、足場あるいは安全帯の使用が義務付けられていない場所からの墜落による危険防止または軽減するためのものであって、構築物等のような高い所からの墜落による危険までも防止できるものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする