三愛
エコ素材で静電製の高いツータックカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
コン
コン
アースグリーン
ウエスト(cm)
79
79
82
85
88
サイズ
79
79
82
85
88
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
63412468
品番
502
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
日本製の静電気帯電防止素材を使用。環境に配慮したエコ素材。洗濯収縮を軽減し小じわがつきにくい生地を採用。
種別
ツータックカーゴパンツ
色
コン
サイズ
79
混率(%)
ポリエステル65/綿35
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
79
機能
静電気帯電防止