三愛
タフ&イージーケア素材のワークカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
ベージュ
ブルー
アースグリーン
ウエスト(cm)
79
79
82
85
88
サイズ
79
79
82
85
88
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
63412906
品番
1112
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥3,069
販売価格(税別)
¥
2,790
バスケットに入れる
タフ&イージーケアでハードな作業にも対応できるユニフォーム
種別
ツータックカーゴパンツ
色
ネイビー
サイズ
79
混率(%)
ポリエステル65/綿35
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
79