三愛
静電素材使用のワンタックパンツ
商品レビューを投稿する
返品不可
色
アースグリーン
コン
ベージュ
アースグリーン
ウエスト(cm)
92~98
74~80
80~86
86~92
92~98
サイズ
3L
M
L
LL
3L
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
63413177
品番
401
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥
2,990
バスケットに入れる
日本製の静電気帯電防止素材を使用。ソフトな肌触りな仕上がりです。
種別
ワンタックパンツ
色
アースグリーン
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル60/綿40
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
92~98
機能
静電気帯電防止