※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
積水
”ジスミラー”(電柱添架タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
63413999
品番
KM-800S-DN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
アクリルミラータイプ(防曇、防汚、防滴機能)で誘目性もある高性能な製品です。
製品強度は、道路反射鏡設置指針に準拠しており安心してご使用ください。
付属品
電柱添架金具×1
トラスコ品番
460-6159
材質
ミラー:アクリル
形状
丸型
幅(mm)
800
高さ(mm)
800
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません