曜日別特売

”ジスミラー”(電柱添架タイプ)

”ジスミラー”(電柱添架タイプ) - 積水

アクリルミラータイプ(防曇、防汚、防滴機能)で誘目性もある高性能な製品です。
製品強度は、道路反射鏡設置指針に準拠しており安心してご使用ください。

付属品電柱添架金具×1材質ミラー:アクリル形状丸型内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63413956KM-600S-DN460-6116600600
オープン
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63413999KM-800S-DN460-6159800800
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする