PT21F-1660P LG 吸音パーティション 追加用パネル TOKIO(藤沢工業) 63414306

メイン画像

PT21F-1660P LG 吸音パーティション 追加用パネル TOKIO(藤沢工業) 63414306
PT21F-1660P LG 吸音パーティション 追加用パネル TOKIO(藤沢工業) 63414306
PT21F-1660P LG 吸音パーティション 追加用パネル TOKIO(藤沢工業) 63414306
PT21F-1660P LG 吸音パーティション 追加用パネル TOKIO(藤沢工業) 63414306
PT21F-1660P LG 吸音パーティション 追加用パネル TOKIO(藤沢工業) 63414306
PT21F-1660P LG 吸音パーティション 追加用パネル TOKIO(藤沢工業) 63414306
PT21F-1660P LG 吸音パーティション 追加用パネル TOKIO(藤沢工業) 63414306
PT21F-1660P LG 吸音パーティション 追加用パネル TOKIO(藤沢工業) 63414306

吸音パーティション 追加用パネル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台間口(mm)600注文コード63414306品番PT21F-1660P LG
参考基準価格(税別)¥47,300販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

高密度の硬質フェルトは高い吸音性能があります。
JIS A 1409:1998「残響室法吸音率の測定方法」に基づく試験の結果が日常会話の周波数といわれている500 - 1000Hzの範囲において、空室状態に比べてPT21Fを置いた状態での残響時間は約半分となっています。
PT21Fの高い吸音性能により室内の反響音が吸収されます。

トラスコ品番385-6074セット内容吸音パーティション×3枚、T型脚×4本、ストレート脚(アジャスター付)×2本材質本体:硬質フェルト(密度2.3kg/m2)・布(ポリエステル)グレー高さ(mm)1600タイプ増連用奥行(mm)28間口(mm)600張地パネル厚(mm)28
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
※こちらは追加用パネルのみの商品です。単体でのご使用はできません
※1枚でパーテーションとしてご使用の場合は、T型脚(PT21-TLEG)を2個別途ご用意ください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする