曜日別特売

吸音パーティション 追加用パネル

吸音パーティション 追加用パネル - TOKIO(藤沢工業)吸音パーティション 追加用パネル - TOKIO(藤沢工業)吸音パーティション 追加用パネル - TOKIO(藤沢工業)吸音パーティション 追加用パネル - TOKIO(藤沢工業)吸音パーティション 追加用パネル - TOKIO(藤沢工業)吸音パーティション 追加用パネル - TOKIO(藤沢工業)吸音パーティション 追加用パネル - TOKIO(藤沢工業)吸音パーティション 追加用パネル - TOKIO(藤沢工業)

高密度の硬質フェルトは高い吸音性能があります。
JIS A 1409:1998「残響室法吸音率の測定方法」に基づく試験の結果が日常会話の周波数といわれている500 - 1000Hzの範囲において、空室状態に比べてPT21Fを置いた状態での残響時間は約半分となっています。
PT21Fの高い吸音性能により室内の反響音が吸収されます。

グレー張地材質本体:硬質フェルト(密度2.3kg/m2)・布(ポリエステル)セット内容吸音パーティション×3枚、T型脚×4本、ストレート脚(アジャスター付)×2本高さ(mm)1600タイプ増連用奥行(mm)28パネル厚(mm)28内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
※こちらは追加用パネルのみの商品です。単体でのご使用はできません
※1枚でパーテーションとしてご使用の場合は、T型脚(PT21-TLEG)を2個別途ご用意ください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
間口(mm)
奥行(mm)
商品状態
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63414306PT21F-1660P LG160060028-385-6074
47,30028,980
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63414324PT21F-1670P LG160070028-385-6073
52,60031,980
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64247955PT21F-1660P LG【ワケあり】160060028※理由あり(未使用・開封済み)385-6074
47,30028,980
23,980
アウトレット
26,378(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする